DCN 280-140-40A-5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3260010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260010
EAN/GTIN 7291075291599
Número do fabricante 3260010
Número L L24040 880

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte (DC) 28 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 28.0, Longitud total (OAL) 252.2 mm, Longitud utilizable (LU) 144.25 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 28 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 28.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 28 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 50 mm
  • Longitud funcional (LF) 179.1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 28.0
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 280
  • Longitud total (OAL) 252.2 mm
  • Point Length (PL) 4.25 mm
  • Voladizo (LPR) 184.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 68 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 144.25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta