Soporte de material

N.º do artigo: 3260
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Soporte de material

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260
EAN/GTIN 4017976032603
Número do fabricante 3260
Número L L90080 1341

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Versión conductora de la electricidad. Para cajas de plástico, cajas de chapa de acero, cestas de alambre, etc., de altura ajustable y móviles. Estructura en acero perfilado/tubular con plataforma de chapa de acero con borde en todos los lados 20 mm de altura. No inclinable. Altura ajustable en cuadrículas de 25 mm. Con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos lisos. Frenos en 2 ruedas giratorias según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 150
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 405
Altura ajustable desde-hasta (mm): 524-774
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 75 x 25

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta