Peso de prueba 326-12, Clase OIML F1, Valore nominale 2 kg, Eco-forma, Acero inoxidable pulido

N.º do artigo: 326-12
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
Tipo de produto Peso complementario

Números de identificação e classificações

Número do artigo 326-12
EAN/GTIN 4045761223646
Número do fabricante 326-12
Número L L40250 348

Descrição

Descripción:

F1, 2 kg, Pesas individuales, de forma ECO y de botón, acero inoxidable pulido

Nota:

Recomendamos pedir una de las cajas listadas bajo ″Accesorios″.

Nos gustaría señalar que cuando se envían pesas de clase E1, E2, F1 o F2 sin contenedores, pueden producirse daños en las pesas a pesar de un embalaje de envío adecuado. Los cambios de masa resultantes podrían superar los respectivos límites de error permitidos de estas clases de peso tan precisas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta