Camiseta de alta visibilidad 4XL

N.º do artigo: 3255181733994XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb / schwarz
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Polo de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3255181733994XL
EAN/GTIN 7330509705254
Número do fabricante 3255181733994XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
50% algodón, 50% poliéster, sarga rota, 180 g/m²

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa y bolsillo para bolígrafo, Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con anilla D

Detalles
Secciones de los hombros en color de contraste
Yugo en la espalda
Etiquetas externas
Cuello camisero
Botones metálicos recubiertos de goma

Funcionalidad
Corte casual

Acabado
Terminación de las mangas ajustable con botones a presión

Reflex
Cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas

Cierre frontal
Cierre frontal con botones a presión

Descripción:

  • Camisa de trabajo en un color muy visible con colores de contraste en las mangas, a lo largo del dobladillo y en el cuello para minimizar la suciedad
  • Esta camisa de corte informal cuenta con suaves transferencias reflectantes para una mayor visibilidad y dos bolsillos en el pecho, uno con cremallera y otro con solapa
  • También tiene un bolsillo para bolígrafo con apertura oculta y una lengüeta de anilla en D

Norma:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta