Discos de corte para acero 75 x 1 x 10

N.º do artigo: 325212
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 325212
EAN/GTIN 9003173252123
Número do fabricante 325212
Número L L50230 9

Descrição

Descripción:

Cortar acero se hace fácil con este disco de corte PREMIUM. Ya sean hojas, perfiles, tuberías, varillas o material sólido, puede separar cualquier forma en poco tiempo. El muy fino granulación / granulometría de estos discos asegura un trabajo particularmente bajo en rebabas. Además de su manejo sencillo y preciso, estas herramientas son particularmente convincentes en inserto en lugares de difícil acceso.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 100
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 100 - BFM
  • Dimensión (D x D x H): 75 x 1 x 10 mm
  • Diámetro: 75 mm
  • Grosor: 1 mm
  • Agujero: 10 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Los discos especialmente finos y de grano fino permiten tiempos de separación cortos y un trabajo sin fatiga
  • Ideal para trabajar en áreas de difícil acceso
  • Convencen con su larga vida útil y manejo simple y preciso
  • El tamaño de grano 100 permite un corte particularmente bajo en rebabas

Aplicación:

  • Para procesar diferentes calidades de acero
  • Para cortar láminas de pared delgada, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta