Discos de corte para acero inoxidable 63 x 2 x 10

N.º do artigo: 324303
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 324303
EAN/GTIN 9003173243039
Número do fabricante 324303
Número L L50200 90

Descrição

Descripción:

El disco de corte PREMIUM para el lijadora recta es la herramienta que siempre has estado buscando. Con una pureza química particularmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar láminas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido de acero fino. Es particularmente impresionante en lugares que son particularmente difíciles de acceder. Está diseñado para durar mucho tiempo mientras entrega excelentes resultados de corte. Prepárate para llevar tus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A46R-BFXA
  • Dimensión (D x D x H): 63 x 2 x 10 mm
  • Diámetro: 63 mm
  • Grosor: 2 mm
  • Agujero: 10 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga y, por lo tanto, conduce a los mejores resultados en acero fino
  • Los discos especialmente finos y de grano fino permiten tiempos de separación cortos y un trabajo sin fatiga
  • Ideal para trabajar en áreas de difícil acceso
  • Convencen con su larga vida útil, manejo simple y preciso

Aplicación:

  • Para procesar diferentes calidades de acero inoxidable
  • Para cortar láminas de pared delgada, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta