Descripción:
Los micrómetros de engranajes Digimatic tienen un inserto de bola intercambiable. Medición de dimensiones esféricas diametrales con la máxima precisión Varios insertos de medición esféricos intercambiables permiten medir módulos entre 0,5 y 5,25 mm
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 1 - 2
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: 0,0002″.
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila sin insertos de medición intercambiables.
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años