Descripción:
El disco de corte PREMIUM para el lijadora recta es la herramienta que siempre has estado buscando. Con una pureza química particularmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar láminas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido de acero fino. Es particularmente impresionante en lugares que son particularmente difíciles de acceder. Está diseñado para durar mucho tiempo mientras entrega excelentes resultados de corte. Prepárate para llevar tus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.
Característica:
- Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Tamaño del grano: 60
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A 60 R- BFX A
- Dimensión (D x D x H): 50 x 1 x 10 mm
- Diámetro: 50 mm
- Grosor: 1 mm
- Agujero: 10 mm
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga y, por lo tanto, conduce a los mejores resultados en acero fino
- Los discos especialmente finos y de grano fino permiten tiempos de separación cortos y un trabajo sin fatiga
- Ideal para trabajar en áreas de difícil acceso
- Convencen con su larga vida útil, manejo simple y preciso
Aplicación:
- Para procesar diferentes calidades de acero inoxidable
- Para cortar láminas de pared delgada, perfiles, tuberías, varillas y material sólido