Camisa Multinorma XL

N.º do artigo: 323915173389XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb / marineblau
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 323915173389XL
EAN/GTIN 7330509730294
Número do fabricante 323915173389XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
50% modacrílico, 32% algodón, 10% aramida, 5% poliamida, 3% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 200 g/cm²

Detalles
Broches de presión de plástico
Cuello de la camiseta
Etiquetas de certificación externas

Reflex
Cinta reflectante impresa, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho

Funcionalidad
Sin metal

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa y botones a presión ocultos, un bolsillo con abertura para bolígrafo

Acabado
Final de manga ajustable con botones a presión ocultos de plástico

Descripción:

  • Camisa ignífuga y no metálica multinorma en hi-vis Clase 2 y Clase 3
  • La camisa está confeccionada con un tejido que garantiza un ajuste muy cómodo y facilidad de movimiento
  • Certificada según EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S Clase 2, M-> Clase 3, IEC 61482-2, Clase 1
  • ATPV 8,5, cal/ cm²

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta