Punção de meio centro maciço com pastilha de metal duro 3

N.º do artigo: 323800 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
95 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse 3
⌀ exterior D 24,1 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ do metal duro H 11 mm
Comprimento da superfície L1 38 mm
Distância entre pontas da superfície b 3 mm
Tipo de produto Ponta de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 323800 3
EAN/GTIN 4045197296733
Número do fabricante 323800 3

Descrição

Ejecución:

Ângulo da ponta 60°, superfícies retificadas.
Punção de meio centro com ponta de metal duro profundamente embutida. Isto significa que o aço de viragem está particularmente bem posicionado na face da peça de trabalho.
As pontas de punção com ponta de metal duro estão equipadas com uma ranhura de marcação, que indica o retoque máximo da ponta.

Descripción:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Norma:

DIN 806

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta