{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | 3 | |
⌀ exterior D | 24,1 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Comprimento da superfície L1 | 38 mm | |
Distância entre pontas da superfície b | 3 mm | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 323400 3 | |
EAN/GTIN | 4045197296627 | |
Número do fabricante | 323400 3 |