Ponta de centragem fixa de MDI 60° 50/4

N.º do artigo: 323200 50/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ máximo/cone Morse Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse 4
Comprimento da cabeça L 57,5 mm
⌀ exterior D 50 mm
⌀ d 35 mm
erro de concentricidade máximo 0,001 mm
Tipo de produto Ponta de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 323200 50/4
EAN/GTIN 4045197882479
Número do fabricante 323200 50/4

Descrição

Ejecución:

  • Ponta de metal duro de alta precisão. Construção HM de encaixe positivo para uma ótima estabilidade e resistência à rutura, eliminando a necessidade de dispositivos de segurança adicionais.
  • Ângulo da ponta 60°.
  • Alta qualidade de superfície na haste para um ajuste ideal.
  • Ferramenta completa endurecida e esmerilada.
  • Com pontas de metal duro para aplicações de alto desgaste.

Descripción:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Aplicación:

Para retificação de componentes de alta precisão.

Partes opcionales:

Porca de extração n.º 323230.

Nota:

Encomendar porca de extração separadamente. Dimensões geométricas fabricadas conforme DIN 806 E.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta