Ejecución:
Material principal
50% modacrílico, 32% algodón, 10% aramida, 5% poliamida, 3% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 200 g/cm²
Detalles
Broches de presión de plástico
Cuello de la camiseta
Etiquetas de certificación externas
Reflex
Cinta reflectante impresa, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho
Funcionalidad
Sin metal
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa y botones a presión ocultos, un bolsillo con abertura para bolígrafo
Acabado
Final de manga ajustable con botones a presión ocultos de plástico
Descripción:
- Camisa de trabajo ignífuga y no metálica de primera calidad con excepcionales propiedades protectoras
- La camisa está confeccionada con un tejido que garantiza un ajuste muy cómodo y facilidad de movimiento
- Los reflectores segmentados garantizan que serás visible cuando sea necesario
- Certificada según EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, Clase 1, IEC 61482-2, Clase 1
- ATPV: 8,1cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 8,1 cal/cm²
- ELIM - 6,3 cal/cm²