Camisa flameada XS

N.º do artigo: 322715158900XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Camisa de protección contra las llamas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 322715158900XS
EAN/GTIN 7330509645116
Número do fabricante 322715158900XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
54% modacrílico, 44% algodón, 2% antiestático, sarga, ignífugo, antiestático, 180 g/m²

Bolsillos
Bolsillos de pecho con solapa y cierre de botón

Detalles
Cuello camisero
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Terminación de manga ajustable con botones metálicos ocultos

Cierre delantero
Tapa delantera con botones metálicos ocultos

Descripción:

  • Camisa ignífuga con cierre oculto y dos bolsillos en el pecho con solapa
  • La camisa es ligera y cómoda de llevar, especialmente en entornos de trabajo expuestos
  • Certificada según EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: IEC 61482-2, clase 1: EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta