Camisa ignífuga XS

N.º do artigo: 322615049900XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Camisa de protección contra las llamas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 322615049900XS
EAN/GTIN 7330509660195
Número do fabricante 322615049900XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
98% algodón, 2% antiestático, ignífugo, antiestático, 230 g/m²

Detalles
Cuello camisero
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Final de manga ajustable con botones metálicos ocultos

Cierre frontal
Cubierta frontal con botones metálicos ocultos

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa y botones metálicos ocultos, un bolsillo con abertura para bolígrafo

Explicación de tallas
El producto tiene un arco de tallas extendido

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • Camisa funcional de hombre ignífuga para entornos expuestos
  • Esta camisa ignífuga es específicamente adecuada para entornos de trabajo en los que se necesita resistencia a las llamas
  • Diseño elegante y funcional con botones ocultos en la parte delantera y función de cierre rápido
  • El material es cómodo con un ajuste generoso y una buena libertad de movimiento
  • Esta camisa tiene dos bolsillos en el pecho con un práctico portabolígrafos
  • Certificada según EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 e IEC 61482-2, Clase 1

Norma:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta