{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM4 | |
⌀ da caixa D | 68 mm | |
Comprimento útil B | 111 mm | |
⌀ máximo da ponta A | 35 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
n.º máximo de rotações | 4.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 600 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 321405 4 | |
EAN/GTIN | 4045197720955 | |
Número do fabricante | 321405 4 |