{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM4 | |
⌀ da caixa D | 60 mm | |
Comprimento útil B | 116 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 8 mm | |
⌀ máximo da ponta 30° A | 28 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,003 mm | |
Comprimento da ponta C | 45 mm | |
n.º máximo de rotações | 10.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 1.000 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 321260 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774392 | |
Número do fabricante | 321260 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas 60° / 30° 4
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
966,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
938,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
1 327,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
![]() Ponto de torno rotativo rotativas de alto rendimento com inserto de metal duro e porca de extração 4
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
1 269,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 1.000 kg | 1.200 kg | 400 kg | 600 kg |
⌀ da caixa D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Cone Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Comprimento útil B | 116 mm | 106 mm | 85 mm | 106 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 8 mm | 28 mm | ||
Tipo de produto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |