Camisa de franela Mujer XS

N.º do artigo: 320911525699XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor rot / schwarz
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Camisa de franela

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320911525699XS
EAN/GTIN 7330509776131
Número do fabricante 320911525699XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
Franela 100% algodón, una cara cepillada, 180 g/m2

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa y bolsillo para bolígrafo

Funcionalidad
Corte mujer

Acabados
Broches en los extremos de las mangas, Correa con botón

Detalles
Botones de plástico

Descripción:

  • Una camisa de franela sencilla y elegante con corte de mujer
  • La camisa de manga larga está hecha de una franela suave y tiene un corte amplio para mayor comodidad
  • Puede llevarse tanto en privado como en el trabajo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta