{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK3 | |
⌀ da caixa D | 50 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
Comprimento útil B | 70 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 22 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
Comprimento da ponta C | 27,5 mm | |
n.º máximo de rotações | 6.300 r.p.m. | |
para peso da peça | 400 kg | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo |
320675 3
Copiar |
|
EAN/GTIN |
5907412202754
Copiar |
|
Número do fabricante |
800006623
Copiar |
|
Fabricante | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |