{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK5 | |
⌀ da caixa D | 78 mm | |
Comprimento útil B | 118 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 32 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
Comprimento da ponta C | 47 mm | |
n.º máximo de rotações | 3.200 r.p.m. | |
para peso da peça | 2.000 kg | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320657 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774163 | |
Número do fabricante | 320657 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas 60° 5
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
460,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
1 341,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 2.000 kg | 2.000 kg |
⌀ da caixa D | 78 mm | 96 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cone Morse | MK5 | MK5 |
Comprimento útil B | 118 mm | 134 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 32 mm | |
Tipo de produto | Ponta de centragem | Ponta de centragem |