{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM5 | |
⌀ da caixa D | 58 mm | |
Comprimento útil B | 116 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 30 mm | |
⌀ máximo da ponta 30° A | 12 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
Comprimento da ponta C | 48 mm | |
n.º máximo de rotações | 4.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 1.400 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 320647 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774125 | |
Número do fabricante | 320647 5 |