{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ pequeno da ponta D1 | 30 mm | |
⌀ da haste d | 18 mm | |
Comprimento útil L1 | 34 mm | |
Ângulo da ponta | 60 grau | |
adequado para o código de cor | K18 | |
Tamanho da chave | 22 mm | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320629 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774637 | |
Número do fabricante | 320629 4 |