{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior D | 44 mm | |
⌀ pequeno da ponta D1 | 24 mm | |
⌀ da haste d | 14 mm | |
Comprimento útil L1 | 28 mm | |
Ângulo da ponta | 60 grau | |
adequado para o código de cor | K14 | |
Tamanho da chave | 19 mm | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320627 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774071 | |
Número do fabricante | 320627 4 |