Inserto para ponto de torno rotativo rotativa 6

N.º do artigo: 320625 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior D 14 mm
⌀ pequeno da ponta D1 4 mm
⌀ da haste d 12 mm
Comprimento útil L1 15 mm
Ângulo da ponta 60 grau
adequado para o código de cor K12
Tamanho da chave 12 mm
Tipo de produto Punta de centrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320625 6
EAN/GTIN 4045197719737
Número do fabricante 320625 6

Descrição

Ejecución:

  • Alta flexibilidade devido a diferentes geometrias com a mesma ferramenta de suporte.
  • Totalmente temperado e retificado.
  • Substituição rápida e económica em caso de desgaste.

Idóneo para:

Ponto de torno rotativo n.º 320615, n.º 320617, n.º 320659 tam. 2, n.º 321265 tam. 3, n.º 321335 tam. 2.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta