{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 63 mm | |
Tamanho da placa | 16HP | |
Alojamento | PSC | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 65 mm | |
Distância entre pontas dos eixos f | 45 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | 16E.. | |
Tipo de haste | Cone de haste oca | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 320415 63/16HP | |
EAN/GTIN | 2050002063068 | |
Número do fabricante | TOP52GR38,0 |