Suporte de barras de mandrilar direita 50/15-110

N.º do artigo: 320405 50/15-110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa − medida A Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-1
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 50 mm
Tamanho da placa 15
Alojamento PSC
Tipo de inserto derecha
Norma de alojamento ISO 26623-1
Refrigeração interior
Projeção medida A 110 mm
Comprimento útil LN 90 mm
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. 40 mm
Distância entre pontas dos eixos f 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada DN.. 1506..
Peça sobresselente P05
Ângulo de ajuste κ 107,5 grau
Tipo de produto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320405 50/15-110
EAN/GTIN 2050001715777
Número do fabricante PS5.PDF.RQB.110

Descrição

Nota:

Encomendar o bico HP n.º 320001 adequado separadamente! As peças sobresselentes n.º 320610320626 podem ser encontradas na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta