{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 63 mm | |
Tamanho da placa | 11 | |
Alojamento | PSC | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sí | |
Projeção medida A | 140 mm | |
Comprimento útil LN | 118 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. | 50 mm | |
Distância entre pontas dos eixos f | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
Peça sobresselente | S05 | |
Ângulo de ajuste κ | 107,5 grau | |
Tipo de produto | Soporte para barras de mandrinar |
Número do artigo | 320395 63/11-140 | |
EAN/GTIN | 2050001712462 | |
Número do fabricante | PS6.BDB.RQC.140 |