Suporte de barras de mandrilar esquerda 63/12-140

N.º do artigo: 320391 63/12-140
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa − medida A Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-1
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 63 mm
Tamanho da placa 12
Alojamento PSC
Tipo de inserto esquerda
Norma de alojamento ISO 26623-1
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 140 mm
Comprimento útil LN 118 mm
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. 50 mm
Distância entre pontas dos eixos f 27 mm
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1204..
Peça sobresselente P01
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Tipo de produto Suporte de barras de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320391 63/12-140
EAN/GTIN 2050001714862
Número do fabricante PS6.PCD.LLC.140

Descrição

Nota:

Encomendar o bico HP n.º 320001 adequado separadamente! As peças sobresselentes n.º 320610320626 podem ser encontradas na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta