DCNT129-027-15.87-9/16UNF Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, plaquitas de biselado, refrigerante interno y un mango plano. Se utiliza para agujeros previos a la banda de rodadura.

N.º do artigo: 3203905
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PRE-THREAD
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203905
EAN/GTIN 7291075379976
Número do fabricante 3203905
Número L L24040 199

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.508″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0 ,Longitud total (OAL) 2.182″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.508″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.768″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.508″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.492″
  • Equivalente en decimales: 0.508″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.827″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12.0
  • Longitud total (OAL): 2.182″
  • Point Length (PL): 0.078″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.06″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta