DCNT 080-025-12.7-3/8UNC Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, plaquitas de biselado, refrigerante interno y un mango plano. Se utiliza para agujeros previos a la banda de rodadura.

N.º do artigo: 3203898
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
Série PRE-THREAD
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203898
EAN/GTIN 7291075379907
Número do fabricante 3203898
Número L L24040 933

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 0.315″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0 ,Longitud total (OAL) 1.961″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.315″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.59″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.331″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.315″
  • Equivalente en decimales: 0.315″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.669″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 8.0
  • Longitud total (OAL): 1.961″
  • Point Length (PL): 0.047″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.77″
  • Step Diameter Length (SDL): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta