{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 50 mm | |
Tamanho da placa | 12 | |
Alojamento | PSC | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 90 mm | |
Comprimento útil LN | 70 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. | 32 mm | |
Distância entre pontas dos eixos f | 17 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 1204.. | |
Peça sobresselente | S01 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Tipo de produto | Suporte de barras de mandrilar |
Número do artigo | 320386 50/12-90 | |
EAN/GTIN | 2050001715432 | |
Número do fabricante | PS5.BCC.LLA.090 |