DRG-MF-16R-2.25D-075A-08 Herramientas Multifunción para Taladrado, Mandrinado, Refrentado, Torneado Exterior y Ranurado Interior

N.º do artigo: 3203775
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203775
EAN/GTIN 7291075357028
Número do fabricante 3203775
Número L L24150 64

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Longitud total (OAL) 3.7″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 0.63″
  • Ancho funcional (WF): 0.44″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.748″
  • Longitud total (OAL): 3.7″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta