{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 63 mm | |
Alojamento | PSC | |
Tipo de inserto | neutro | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sí | |
Projeção medida A | 100 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
Peça sobresselente | S05 | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 320370 6311-100HP | |
EAN/GTIN | 2050002004856 | |
Número do fabricante | PS6.KDB.NNA.100 |