Muelas de acabado fino y pulido 200 x 25 x 20 mm C 240 - BE15

N.º do artigo: 320369
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320369
EAN/GTIN 9003173203699
Número do fabricante 320369
Número L L50140 698

Descrição

Descripción:

La especificación elástica suave de este disco sigue óptimamente los contornos de la pieza de trabajo y no cambia la geometría de la superficie. Se puede utilizar para pulir, molienda fina, molienda de efecto, desbarbado, deslustrado y pelado, pero no es adecuado para rebabas grandes y altas capacidades de molienda.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 240
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Idoneidad material: fundición, HSS, acero fino, carburo de tungsteno, acero
  • Especificación: C 240 - BE15
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 25 x 20 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Fácil elaboración de perfiles
  • Para perfiles rectos y poco profundos

Aplicación:

  • Para pulido, pulido fino, pulido de efecto, desbarbado, deslustrado y pelado en acero, HSS, acero fino, carburo y hierro fundido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta