Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 33 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 33.0, Longitud total (OAL) 362 mm, Longitud utilizable (LU) 264 mm
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 33 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 33.9 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 33 mm
- Diámetro de la brida (DF) 42 mm
- Longitud funcional (LF) 294.67 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 33.0
- Grupo de longitudes 8xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 330
- Longitud total (OAL) 362 mm
- Point Length (PL) 7.33 mm
- Voladizo (LPR) 302 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 60 mm
- Tipo de mango Weldon
- Longitud utilizable (LU) 264 mm