{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 50 mm | |
Tamanho da placa | 16 | |
Alojamento | PSC | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sí | |
Projeção medida A | 60 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. | 63 mm | |
Distância entre pontas dos eixos f | 35 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | VB.. 1604.. | |
Peça sobresselente | S07 | |
Comprimento total | 90 mm | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 320351 50/16HP | |
EAN/GTIN | 2050002039988 | |
Número do fabricante | PS5.KVF.LPA.060-HP |