DRG-MF-12R-2.25D-16A-06 Herramientas Multifunción para Taladrado, Mandrinado, Refrentado, Torneado Exterior y Ranurado Interior

N.º do artigo: 3203444
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203444
EAN/GTIN 7291075347548
Número do fabricante 3203444
Número L L24150 207

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Longitud total (OAL) 78 mm, Longitud utilizable (LU) 27 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCMT 06...
  • Longitud total (OAL) 78 mm
  • Voladizo (LPR) 33 mm
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Longitud utilizable (LU) 27 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta