DRG-MF-10R-2.25D-12A-05 Herramientas Multifunción para Taladrado, Mandrinado, Refrentado, Torneado Exterior y Ranurado Interior

N.º do artigo: 3203443
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203443
EAN/GTIN 7291075347531
Número do fabricante 3203443
Número L L24150 129

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Longitud total (OAL) 69.5 mm, Longitud utilizable (LU) 22.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCMT 05...
  • Longitud total (OAL) 69.5 mm
  • Voladizo (LPR) 27.5 mm
  • Longitud del mango (LS) 42 mm
  • Longitud utilizable (LU) 22.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta