DFN370-111-31.75A-3D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3203400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203400
EAN/GTIN 7291075317909
Número do fabricante 3203400
Número L L24040 365

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.457″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 37.0 ,Longitud total (OAL) 9.08″ ,Longitud utilizable (LU) 4.37″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.457″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.492″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.457″
  • Equivalente en decimales: 1.457″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
  • Longitud funcional (LF): 6.083″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 37.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HFP 370
  • Longitud total (OAL): 9.08″
  • Point Length (PL): 0.317″
  • Voladizo (LPR): 6.4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.68″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 4.37″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta