DFN 360-108-32A-3D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3203379
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203379
EAN/GTIN 7291075314953
Número do fabricante 3203379
Número L L24040 830

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 36 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0, Longitud total (OAL) 209.5 mm, Longitud utilizable (LU) 108 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 36 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 36.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 36 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 141.35 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 360
  • Longitud total (OAL) 209.5 mm
  • Point Length (PL) 8.15 mm
  • Voladizo (LPR) 149.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 108 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta