DCN 075-011-12.7A-1.5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 1.5xD

N.º do artigo: 3203329
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203329
EAN/GTIN 7291075292275
Número do fabricante 3203329
Número L L24040 1175

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 0.295″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 7.0 ,Longitud total (OAL) 2.76″ ,Longitud utilizable (LU) 0.49″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.295″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.311″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.295″
  • Equivalente en decimales: 0.295″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.63″
  • Longitud funcional (LF): 0.936″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 7.0
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 075
  • Longitud total (OAL): 2.76″
  • Point Length (PL): 0.054″
  • Voladizo (LPR): 0.99″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.77″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 0.49″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta