DCN 065-020-12.7R-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3203279
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203279
EAN/GTIN 7291075242867
Número do fabricante 3203279
Número L L24040 1133

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 0.256″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.5 ,Longitud total (OAL) 3.1″ ,Longitud utilizable (LU) 0.84″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.256″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.272″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.256″
  • Equivalente en decimales: 0.256″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.63″
  • Longitud funcional (LF): 1.284″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 6.5
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 065
  • Longitud total (OAL): 3.1″
  • Point Length (PL): 0.046″
  • Voladizo (LPR): 1.33″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.77″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 0.84″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta