DCN 135-108-15.87A-8D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3203212
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203212
EAN/GTIN 7291075293494
Número do fabricante 3203212
Número L L24040 1024

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.531″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0 ,Longitud total (OAL) 6.84″ ,Longitud utilizable (LU) 4.35″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.531″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.548″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.531″
  • Equivalente en decimales: 0.531″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 4.853″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 13.0
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 135
  • Longitud total (OAL): 6.84″
  • Point Length (PL): 0.097″
  • Voladizo (LPR): 4.95″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 4.35″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta