Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.22″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 31.0 ,Longitud total (OAL) 7.95″ ,Longitud utilizable (LU) 3.88″
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1.22″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1.256″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.22″
- Equivalente en decimales: 1.22″
- Diámetro de la brida (DF): 1.65″
- Longitud funcional (LF): 5.368″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 31.0
- Grupo de longitudes: 3xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 310
- Longitud total (OAL): 7.95″
- Point Length (PL): 0.222″
- Voladizo (LPR): 5.59″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 2.36″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 3.88″