DCN 310-047-31.75A-1.5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 1.5xD

N.º do artigo: 3203163
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203163
EAN/GTIN 7291075292220
Número do fabricante 3203163
Número L L24040 969

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.22″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 31.0 ,Longitud total (OAL) 6.12″ ,Longitud utilizable (LU) 2.05″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.22″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.26″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.22″
  • Equivalente en decimales: 1.22″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.653″
  • Longitud funcional (LF): 3.538″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 31.0
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 310
  • Longitud total (OAL): 6.12″
  • Point Length (PL): 0.222″
  • Voladizo (LPR): 3.76″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 2.05″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta