DCN 300-240-31.75R-8D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3203156
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203156
EAN/GTIN 7291075279023
Número do fabricante 3203156
Número L L24040 958

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.181″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 30.0 ,Longitud total (OAL) 13.67″ ,Longitud utilizable (LU) 9.67″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.181″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.217″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.181″
  • Equivalente en decimales: 1.181″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.653″
  • Longitud funcional (LF): 11.095″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 30.0
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 300
  • Longitud total (OAL): 13.67″
  • Point Length (PL): 0.215″
  • Voladizo (LPR): 11.31″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 9.67″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta