DCN 290-044-31.75R-1.5D Brocas con Puntas Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 1.5xD

N.º do artigo: 3203139
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203139
EAN/GTIN 7291075279955
Número do fabricante 3203139
Número L L24040 186

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.142″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 29.0 ,Longitud total (OAL) 5.88″ ,Longitud utilizable (LU) 1.92″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.142″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.177″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.142″
  • Equivalente en decimales: 1.142″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.653″
  • Longitud funcional (LF): 3.312″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 29.0
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 290
  • Longitud total (OAL): 5.88″
  • Point Length (PL): 0.208″
  • Voladizo (LPR): 3.52″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1.92″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta