DCN 270-081-32R-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3203122
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203122
EAN/GTIN 7291075242461
Número do fabricante 3203122
Número L L24040 708

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 27 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 27.0, Longitud total (OAL) 183.7 mm, Longitud utilizable (LU) 85.1 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 27 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 27.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 27 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 118.79 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 27.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 270
  • Longitud total (OAL) 183.7 mm
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Voladizo (LPR) 123.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 85.1 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta