Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 26 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 26.0, Longitud total (OAL) 140.1 mm, Longitud utilizable (LU) 42.95 mm
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 26 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 26.9 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 26 mm
- Diámetro de la brida (DF) 42 mm
- Longitud funcional (LF) 75.37 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 26.0
- Grupo de longitudes 2xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 260
- Longitud total (OAL) 140.1 mm
- Point Length (PL) 3.95 mm
- Voladizo (LPR) 80.1 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 60 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 42.95 mm