{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 40 mm | |
Tamanho da placa | 12 | |
Alojamento | PSC | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sí | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. | 50 mm | |
Distância entre pontas dos eixos f | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 1204.. | |
Peça sobresselente | S01 | |
Comprimento total | 74 mm | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 320310 40/12HP | |
EAN/GTIN | 2050002039773 | |
Número do fabricante | PS4.KCC.RLA.050-HP |